Referanser
Spartex:GOCAN1,5X10A1
Rubix:6429984
Produsent:1475215 10
EAN:4043377373823


Teknisk sammendrag
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1475 räffelpinne A1 1,5X - 1475215 10
Grooved pins, third length center grooved A1 1,5X DIN 1475
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1475 |
| Type | splined pin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 081,23 kr Eks. mva
/ pakke
1 351,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
10 mm