Referanser
Spartex:GOCANEMB4X8A1
Rubix:6429507
Produsent:147424 8
EAN:4043377136916


Teknisk sammendrag
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1474 Koniska styrpinnar A1 4X - 147424 8
Grooved pins half length reserve taper grooved A1 4X DIN 1474
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 8 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1474 |
| Type | plug-in splined pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
681,84 kr Eks. mva
/ pakke
852,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
8 mm