Referanser
Bahco:486
Rubix:426569
EAN:7311518005160

Dokumenter
Produktinformasjon : MURARHAMMARE 600 G
Håndtak med gummigrep
Skaft i stålrør med komfortabelt grep
Antiskli-slagbane
Skaft i stålrør med komfortabelt grep
Antiskli-slagbane
Egenskaper
•With anti-slip striking face and nail puller
Comfortable rubber gripped handle
Tubular steel shaft with comfortable grip
Easy removal of nails with the nail removal notch
Comfortable rubber gripped handle
Tubular steel shaft with comfortable grip
Easy removal of nails with the nail removal notch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 860 g |
|---|---|
| Type | murhammer |
| Seksjons dimensjoner | 27 mm |
| Lengde | 320 mm |
| Vekt | 860 g |
| Håndtak | steel |
| Hode lengde | 206 mm |
| Materiale | steel (tubular);rubber (grip) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
323,70 kr Eks. mva
/ stykk
404,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
