Referanser
Bahco:LS-MERLIN-2.5FG
Rubix:423775
EAN:7311518281113

Produktinformasjon : SPLITTING HAMMER FIBRE GLASS - LS-MERLIN-2.5FG
Rett skaft i ask som er behagelig å bruke
Sikker festing med stor gummiring under hodet
FG betegner 3-komponents skaft i glassfiber, polypropylen og sklisikker elastomer som er behagelig å bruke
Øks med dobbelt funksjon og hode som kan brukes som hammer til å drive inn kiler i veden
Enklere gjennomtrenging i hard ved med det spesialformede kvalitetshodet i verktøystål
Enkel oppbevaring med det store hullet for oppheng i skaftet av tre og 3-komponents skaftet
Sikker festing med stor gummiring under hodet
FG betegner 3-komponents skaft i glassfiber, polypropylen og sklisikker elastomer som er behagelig å bruke
Øks med dobbelt funksjon og hode som kan brukes som hammer til å drive inn kiler i veden
Enklere gjennomtrenging i hard ved med det spesialformede kvalitetshodet i verktøystål
Enkel oppbevaring med det store hullet for oppheng i skaftet av tre og 3-komponents skaftet
Egenskaper
•Available with a straight ash wood handle, secured with a rubber protection below the head
FSC certified
Also available as LS-MERLIN-2.5FG with 3-component handle made of polypropylene with a fibreglass core and an elastomer grip
Large suspension hole at the end of the handle for easy storage
FSC certified
Also available as LS-MERLIN-2.5FG with 3-component handle made of polypropylene with a fibreglass core and an elastomer grip
Large suspension hole at the end of the handle for easy storage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3320 g |
|---|---|
| Type | slegge |
| Lengde | 900 mm |
| Vekt | 3550 g |
| Form | flatt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 404,66 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 755,82 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
