Referanser
Facom:205H.100
Rubix:6265229
EAN:3148517523760

Produktinformasjon : Hammer Din Engineers 1000G - 205H.100 - Facom
205H - DIN engineers hammers
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1171 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 360x133x35 mm |
| Vekt emballert | 1171 g |
| Type | mekanikers hammer |
| Seksjons dimensjoner | 36 mm |
| Lengde | 360 mm |
| Vekt | 1200 g |
| Diameter | 36 mm |
| Håndtak | hickory wood |
| Hode lengde | 137 mm |
| Materiale | hickory wood (handle);steel (head) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
276,78 kr Eks. mva
/ stykk
345,98 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
