Referanser
Bahco:413020000
Rubix:426150
EAN:8413345011891

Produktinformasjon : SLÄGGA M KOPPARHUVUD 2000 G
Konisk feste for 3 og 4 kg størrelser, kile for øvrige
Egenskaper
•Ideal for use on metal surfaces that should not be damaged
Soft striking faces
Conical assembly for 3 and 4 kilos sizes, wedge for the rest
Soft striking faces
Conical assembly for 3 and 4 kilos sizes, wedge for the rest
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2150 g |
|---|---|
| Type | slegge |
| Seksjons dimensjoner | 135 mm |
| Lengde | 400 mm |
| Vekt | 2150 g |
| Diameter | 40 mm |
| Form | flatt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 085,87 kr Eks. mva
/ stykk
2 607,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
