Referanser
Stanley:1-57-552
Rubix:571713
EAN:3253561575525

Produktinformasjon : Slegge Vibrasjonsdempet 4760gr 760mm
STANLEY Slegge 1-57-554 Vibrasjonsdempet,5200gram
Egenskaper
- Non-sparking, soft-face sledgehammers
- Uni-Cast™ construction of non-ferrous materials eliminates sparking and won"t absorb liquids
- No exposed metal on face, head or shaft
- Dead blow function eliminates bounceback when striking hardened surfaces
- Soft face helps prevent marring
- Steel reinforced handle provides strength and resists breaking on overstrike
- Urethane covering helps reduce noise
- Flat area on head allows upright storage
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 85x210x770 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 5000 g |
| Type | slegge |
| Lengde | 762 mm |
| Vekt | 4.76 g |
| Håndtak | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
737,87 kr Eks. mva
/ stykk
922,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel