Avgradings fres Dormer G15425.0

Galvanized drill bits G154

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G15425.0
Rubix:6197354
EAN:7320760149409
Countersink 25.00 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel82 °
Diameter25 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 25.00mm HSS BLANK DIN 335 C - G15425.0 - DORMER


HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel82 °
Diameter25 mm
Antall tenner3
Hale10 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde67 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingblank
976,09 kr Eks. mva
/ stykk
1 220,11 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel