Avgradings fres Dormer G6008.3

Countersink drills G600

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G6008.3
Rubix:6464260
EAN:7320760669082
Countersink 8.30 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Countersink, Extra Long - 90°, G6008.3 - 6381769 - DORMER


HSS countersink 90° with 3 cutting edges and extra-long cylindrical shank. Uncoated for steel <1200 N/mm².

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter8.3 mm
Antall tenner3
Hale6mm
Din standarddormer
Total lengde155 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlinguncoated
538,20 kr Eks. mva
/ stykk
672,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel