Avgradings fres Dormer G56010.4

Forsenking - 90

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G56010.4
Rubix:6039206
EAN:7320760109649
Countersink 10.40 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel90 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 10.40mm HSS TIALN DIN 335 C - G56010.4 - DORMER


HSS countersink drill 90° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C TiAlN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminium-magnesium alloys.
Countersink HSS DIN 335C 90° 3-flute straight right-hand TiAN

Bruksområder

Suitable for general applications

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel90 °
Diameter10.4 mm
Antall tenner3
Hale6 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde50 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingtialn
393,65 kr Eks. mva
/ stykk
492,06 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel