Referanser
Dormer:G1298.0
Rubix:6197432
EAN:7320760149201



Produktinformasjon : FORSENKERE 8.00mm HSS BLANK - G1298.0 - DORMER
HSS countersink 90° with single cutting edge, cylindrical shank, uncoated, for steel <1200 N/mm². Titanium and nickel alloys <900 N/mm². Copper and brass alloys and aluminium with Si <0.5%.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Antall tenner | 1 |
| Hale | 8mm |
| Din standard | standard |
| Total lengde | 50 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
218,90 kr Eks. mva
/ stykk
273,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel