Referanser
Ruko:102119T
Rubix:6019637
EAN:4007140002808

Produktinformasjon : Forsenker Konisk C 90gr 16,5mm HSS-TIN 8mm tapp 3 skjær D335 - Ruko 102119T
Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 16.5 mm |
| Hale | cylindrical |
| hale diameter | 8 mm |
| Din standard | din 335 |
| Total lengde | 60 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | tin |
Vis UNSPSC/ECL@SS
364,92 kr Eks. mva
/ stykk
456,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel