Avgradings fres Dormer G33525.0

Countersink drills G335

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G33525.0
Rubix:6197333
EAN:7320760149607
Countersink 25.00 mm  DIN 334C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel60 °
Diameter25 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 25.00mm HSS TIN DIN 334 C - G33525.0 - DORMER


HSS countersink 60° with 3 cutting edges, cylindrical shank DIN 334 C, TiN coated for steel <1200 N/mm². Cast iron and aluminum-magnesium alloys.
COUNTERSINK 25,0X6,3 3D QC G335 DEBURRER+CHAMFER. 60DEG HSS TIN

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel60 °
Diameter25 mm
Antall tenner3
Hale10mm
Din standarddin 334 c
Total lengde71 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingtin
1 094,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 368,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel