• Kataloger
  • Kontakt oss
    • Elektromotorer og industriell automasjon(6 549)
    • Gir(4 358)
    • Lagerteknologi og transmisjoner(55 265)
    • Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger(20 466)
    • Pneumatikk, hydraulikk og prosess(35 750)
    • Verktøy og måleutstyr(24 246)
    • Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene(27 695)
    • Vedlikehold og reparasjoner(1 469)
    • Installasjon, montering og festemateriell(34 473)
    • Maskiner og utstyr(4 046)
    • Pneumatikk(33 931)
    • Hydraulikk(386)
    • Tetningsteknologi(15)
    • Måle- og kontrollteknologi(432)
    • Slange og rørledningsteknikk(592)
    • Filtrering og pleie(8)
    Se Pneumatikk, hydraulikk og prosess
    • Slanger / rør(327)
    • Feste - / Beskyttelsesutstyr(145)
    • Stålrør(1)
    • Stålbeslag(118)
    Se Slange og rørledningsteknikk
    1. Rubix kategorier
    2. Pneumatikk, hydraulikk og prosess
    3. Slange og rørledningsteknikk
    4. Slanger / rør
    5. Hydraulikkslanger
    6. EN / SAE Standard slange
    7. Vann/luft slange Crisal AL ??16x22,5mm 10Bar 50Mtr

    EN / SAE Standard slange Trelleborg 202577

    EN / SAE Standard slange Trelleborg

    Se teknisk informasjon

    Referanser

    Trelleborg:202577
    Rubix:6155885
    Produsent:202577
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Produktinformasjon : Vann/luft slange Crisal AL ??16x22,5mm 10Bar 50Mtr


    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Vis UNSPSC/ECL@SS
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

    Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier

    EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-8X2-GN-CEN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-6X2-GN-CEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-3X0,5-BLEN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-S-2-DUO-BSEN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-10X2-SW-CEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-2X0,4-NTEN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-8X1,25-SWEN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-6X2-RT-CEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-3X0,5-GEEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-4X0,75-SWEN / SAE Standard slange Festo PUN-4X0,75-DUO-BSEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-4X0,75-SI-500EN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-S-2-BLEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-10X1,5-SIEN / SAE Standard slange Festo PUN-H-SF-18X3,4-BL-25
    Rubix

    Europas ledende distributør innen MRO – produkter for vedlikehold, reparasjon og drift.

    Rubix Mobil App

    Skann produkter for øyeblikkelig rebestilling

    Få den på Google PlayLast ned påApp Store

    OM RUBIX

    • Våre avdelinger
    • Kontakt oss
    • Kontaktskjema
    • Om oss
    • Rubix Group
    • Åpenhetsloven
    • Vilkår og betingelser

    PRAKTISK

    • Glemt password
    • Logg Inn

    © OPPHAVSRETT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATAVERN | COOKIE POLICY | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori sitemap | Sitemap paginerte kategorier