EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

Plastic tubing PUN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-H-SF-18X3,4-BL-25
Rubix:6401533
Produsent:8167912
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter11.2 mm
Maks service trykk13 bar
Materialetpe-u (pu)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-H-SF-18X3,4-BL-25 - 8167912 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Bruksområder

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter11.2 mm
Maks service trykk13 bar
Materialetpe-u (pu)
Kurve radius36 mm
4 291,00 kr Eks. mva
/ 25 Meter
5 363,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel