Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412752
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412752
Rubix:526231
Produsent:40412752

Dokumenter
Produktinformasjon : 40412752
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 38 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
