Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413327
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413327
Rubix:527073
Produsent:40413327

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 35 X 47 X 4.5 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 35 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 4.5 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
