Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 520222
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:520222
Rubix:527009
Produsent:520222

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 17 X 28 X 7 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 17 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Bredde | 7 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
