Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413387

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413387
Rubix:527153
Produsent:40413387
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 100 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter80 mm
Ytter diameter (inch)100 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel