Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412835
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412835
Rubix:526334
Produsent:B2PT 55 X 80 X 0 X 8 X 0 PTFE F56101

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal B2PT 55 X 80 X 8 / 0 mm PTFE F56101
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | ptfe |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel