Akseltetningsledd og gamma-ringer Dichtomatik 67018879
WAS Roterend Aksel Tetning
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Dichtomatik:67018879
Rubix:157428
Produsent:67018879

Dokumenter
Produktinformasjon : Rotary Shaft Seal WAS 25 X 35 X 6 / mm 70 NBR NB703412
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.
Bruksområder
Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Ytter diameter (inch) | 35 mm |
| Bredde | 6 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
