Referanser
Fein:63133319052
Rubix:393630
EAN:4014586614434

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 32MM Q-IN -63133319052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 192,4 g |
| Vekt emballert | 192,4 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 32 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 078,13 kr Eks. mva
/ stykk
1 347,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
