Referanser
Fein:63134330051
Rubix:393803
EAN:4014586614465

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 33MM WELDON -63134330051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 142 g |
| Vekt emballert | 142 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 33 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
837,66 kr Eks. mva
/ stykk
1 047,07 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
