Referanser
Fein:63134300051
Rubix:393789
EAN:4014586614205

Produktinformasjon : HSS NOVA 25 30MM WELDON -63134300051 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 138 g |
| Vekt emballert | 138 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 30 mm |
| Kutte dybde | 25 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
724,16 kr Eks. mva
/ stykk
905,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
