Referanser
Fein:63134270052
Rubix:393775
EAN:4014586613833

Produktinformasjon : HSS NOVA 50 27MM WELDON -63134270052 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 153,4 g |
| Vekt emballert | 153,4 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 27 mm |
| Kutte dybde | 50 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
809,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 011,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
