Referanser
Fein:63134230053
Rubix:393756
EAN:4014586613468

Produktinformasjon : HSS NOVA 75 23MM WELDON -63134230053 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 130x40x45 mm |
|---|---|
| Vekt | 160,6 g |
| Vekt emballert | 160,6 g |
| Hus materiale | hss |
| Diameter | 23 mm |
| Kutte dybde | 75 mm |
| Festediameter | 19.05 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 319,97 kr Eks. mva
/ stykk
1 649,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
