Referanser
Fein:63127112016
Rubix:393228
EAN:4014586240251

Produktinformasjon : HM ULTRA 35 38MM Q-IN -63127112016 - FEIN
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 105x62x62 mm |
|---|---|
| Vekt | 201 g |
| Vekt emballert | 201 g |
| Hus materiale | karbid |
| Diameter | 38 mm |
| Kutte dybde | 35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 283,49 kr Eks. mva
/ stykk
1 604,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
