Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic) 8941172640
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):8941172640
Rubix:344690


Teknisk sammendrag
| Form av platået | rektangulær |
|---|---|
| No-load hastighet | 10000 rpm |
| Vekt | 1.25 kg |
Produktinformasjon : CP7264CVE 70X198 PAD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 280x165x115 mm |
|---|---|
| Vekt | 1100 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 280x165x115 mm |
| Vekt emballert | 1100 g |
| Form av platået | rektangulær |
| No-load hastighet | 10000 rpm |
| Vekt | 1.25 kg |
| Luft forbruk | 510 l/min |
| Motor effekt [kW] | 210 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel