Slipemaskin Bahco BP601

Orbital Sander

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:BP601
Rubix:422679
EAN:7314150134526
brand logo

Teknisk sammendrag

Form av platåetskiva
No-load hastighet11000 rpm
Vekt0.8 kg
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : SLIPEMASKIN EKSENTER 5MM - BP601


Egenskaper

•224 W motor, 11,000 rpm
Lightweight and comfortable composite housing with rubber grip
Can be used with central vacuum systems for easy dust removal
Velcro® pad included

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1290 g
Form av platåetskiva
No-load hastighet11000 rpm
Vekt0.8 kg
Luft forbruk255 l/min
Motor effekt [kW]224 W
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel