Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151620190
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151620190
Rubix:344572

Produktinformasjon : CP3650-085AB
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 380x182x168 mm |
|---|---|
| Vekt | 2343 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 380x182x168 mm |
| Vekt emballert | 2343 g |
| Form av platået | rund |
| No-load hastighet | 8500 rpm |
| Vekt | 4.4 kg |
| Luft forbruk | 1920 l/min |
| Motor effekt [kW] | 1700 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
