Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151620100
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151620100
Rubix:344505



Produktinformasjon : CP3030-515AFR 3''
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 220x160x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 1252 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x160x70 mm |
| Vekt emballert | 1252 g |
| Form av platået | rund |
| No-load hastighet | 15000 rpm |
| Vekt | 4.4 kg |
| Luft forbruk | 582 l/min |
| Motor effekt [kW] | 500 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
