Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Pneumatikk
Pneumatisk verktøy, slipemaskiner og stiftepistoler
Slipemaskiner
Slipemaskin
CP3030-325AFR 2''
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151620060
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic)
Referanser
cp (chicago pneumatic):
6151620060
rubix:
344493
Teknisk sammendrag
Plate dimesjon
50
mm
No-load hastighet
25000
rpm
Vekt
4.4
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : CP3030-325AFR 2''
Teknisk informasjon
Egenskaper
Plate dimesjon
50
mm
No-load hastighet
25000
rpm
Vekt
4.4
kg
Luft forbruk
402
l/min
Motor effekt [kW]
300
W
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
4 714,72
kr
Eks. mva
/
stykk
5 893,40
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden