Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic) 6151704980
Slipemaskin CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informasjonReferanser
CP (Chicago Pneumatic):6151704980
Rubix:344589



Produktinformasjon : CP3850-65ABVE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 415x310x140 mm |
|---|---|
| Vekt | 3308 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 415x310x140 mm |
| Vekt emballert | 3308 g |
| Form av platået | rund |
| No-load hastighet | 6500 rpm |
| Vekt | 1 kg |
| Luft forbruk | 2280 l/min |
| Motor effekt [kW] | 2100 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
