Referanser
Bosch:2608628352
Rubix:362458
EAN:3165140358132



Produktinformasjon : FASFRÄS M/STYRHJÄLP HM 8MM Ø11MM L 15MM - 2608628352 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 125 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x50x45 mm |
| Vekt emballert | 125 g |
| Kutte dybde | 15 mm |
| Vekt | 0.12 kg |
| Pakking | 1 piece |
| Tang diameter | 15 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
284,73 kr Eks. mva
/ stykk
355,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
