Referanser
Bosch:2608629354
Rubix:363737
EAN:3165140802017



Produktinformasjon : NOTFRÄS 4MM SK8 L44,5MM HM MASSIV - 2608629354 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 54 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 141x40x40 mm |
| Vekt emballert | 54 g |
| Kutte dybde | 15.8 mm |
| Vekt | 0.022 kg |
| Tang diameter | 15.8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 008,30 kr Eks. mva
/ stykk
1 260,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
