Referanser
Bosch:2608628408
Rubix:358749
EAN:3165140358699
Produktinformasjon : SINKFRÄS HM 8MM Ø14MM L15MM 15GR - 2608628408 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 75 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x50x45 mm |
| Vekt emballert | 76 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
222,11 kr Eks. mva
/ stykk
277,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


