Referanser
Bosch:2608628406
Rubix:358721
EAN:3165140358675
Produktinformasjon : V-NOTFRÄS HM 8MM Ø11MM L14MM 60GR - 2608628406 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 100x36x34 mm |
| Vekt emballert | 55 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
230,18 kr Eks. mva
/ stykk
287,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


