Referanser
Bosch:2608629385
Rubix:363710
EAN:3165140802321
Produktinformasjon : KANTFRÄS 16MM SK8 L60MM HM - 2608629385 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 145x42x40 mm |
| Vekt emballert | 80 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
943,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 179,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel


