Referanser
Erstattet ref.:881137
Spartex:RONLU16A2/500
Rubix:6418230
Produsent:255142L16
EAN:4043377140951


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell L A2 40X16X3 - 255142L16
AFNOR washers type L A2 40X16X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 40 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Størrelse | l |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 034,93 kr Eks. mva
/ pakke
2 543,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
16 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
40 mm
Metrisk diameter
M16