Referanser
Erstattet ref.:RONMU22A4
Spartex:RONMU22A4/50
Rubix:6418164
Produsent:255144M22
EAN:4043377141590


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-514 AFNOR-brickor modell M A4 45X22X3 - 255144M22
AFNOR washers type M A4 45X22X3
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Ytter diameter (inch) | 45 mm |
| Standard | NFE 25514 |
| Metrisk diameter | M22 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
386,98 kr Eks. mva
/ pakke
483,73 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
22 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
45 mm
Metrisk diameter
M22