Referanser
Erstattet ref.:RONBOIS6,6A2
Spartex:RONR6,6A2
Rubix:6407108
Produsent:0440266
EAN:4043377036322


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 6.6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 2 mm |
Produktinformasjon : DIN 440 Brickor för träkonstruktioner modell R A2 2X6,6X22 - 0440266
Washers for wood constructions type R A2 2X6,6X22 DIN 440
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 6.6 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 2 mm |
| Standard | DIN 440 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Tykkelse | 22 mm |
| Type | washers for wooden constructions form r |
Vis UNSPSC/ECL@SS
154,91 kr Eks. mva
/ pakke
193,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Inner diameter
6.6 mm
Materiale/overflate finish
Ytter diameter (inch)
2 mm
Metrisk diameter
M6