Referanser
Spartex:RONMU36A2
Rubix:6418157
Produsent:255132M36
EAN:4043377141170


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
Produktinformasjon : NFE 25-513 AFNOR-brickor modell M A2 70X36X5
AFNOR washers type M A2 70X36X5
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 36 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Standard | NFE 25513 |
| Metrisk diameter | M36 |
| Størrelse | m |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
87 321,34 kr Eks. mva
/ pakke
109 151,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel