Referanser
Arvid Nilsson:11018140
Rubix:6326517
EAN:7319000144236

Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8 M18x140 6kt Bolt (25PK)
ISO 4014 8.8 UB M18x140 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel