Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11118070
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11118070
Rubix:6326120
EAN:7319000153139

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M18x70 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M18x70 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 70 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
786,03 kr Eks. mva
/ pakke
982,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
