Referanser
Arvid Nilsson:11124100
Rubix:6326070
EAN:7319000779414

Teknisk sammendrag
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M24x100 6kt Bolt (10PK)
ISO 4014 8.8 EL M24x100 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 100 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M24 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
449,88 kr Eks. mva
/ pakke
562,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
100 mm