Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11420120
Sekskantskrue helgjenget 8.8 ISO 4017 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11420120
Rubix:6325414
EAN:7319000775607

Produktinformasjon : I4017-8.8-EL M20x120 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4017 erstatter den gamle standarden DIN 933.
I4017-8.8-EL M20x120 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 120 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4017 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 20 mm |
| Form på hode | 6-kant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 125,05 kr Eks. mva
/ pakke
1 406,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig