Gamasjer Festo EADB-V2-63-S201-300

EADB bellows kit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EADB-V2-63-S201-300
Rubix:507432
Produsent:1488363
EAN:4052568233556
EADB-V2-63-S201-300 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter63 mm
Materialealuminum wrought alloy, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde201 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, EADB-V2-63-S201-300 - 1488363 - FESTO


Bellows kit EADB-V2-63-S201-300 Outside diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=80 mm, Design=Round
Bellows kit EADB-V2-63-S201-300 Outer diameter=93 mm, Size=63, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=80 mm, Shape=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt395,31 g
Diameter63 mm
Materialealuminum wrought alloy, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde201 mm
Maksimal lengde300 mm
3 213,24 kr Eks. mva
/ stykk
4 016,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel