Referanser
Festo:DADB-S1-50-S51-125
Rubix:501943
Produsent:553483
EAN:4052568197230

Teknisk sammendrag
| Diameter | 50 mm |
|---|---|
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S51-125 - 553483 - FESTO
Bellows kit DADB-S1-50-S51-125 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=48 mm, Design=Round
Bellows set DADB-S1-50-S51-125 553483
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 140,65 g |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Materiale | pa reinforced, nbr, high-alloy stainless steel |
| Minimum lengde | 51 mm |
| Maksimal lengde | 125 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 493,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 867,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel