Gamasjer Festo DADB-S1-25-S201-250

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-25-S201-250
Rubix:501916
Produsent:553429
EAN:4052568197001
DADB-S1-25-S201-250 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter25 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde201 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-25-S201-250 - 553429 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-25-S201-250 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=201 - 250 mm, Piston rod extension=75 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-25-S201-250 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, Size=25, Stroke range=201 - 250 mm, Piston rod extension=75 mm, Shape=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt61,5 g
Diameter25 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde201 mm
Maksimal lengde250 mm
1 914,58 kr Eks. mva
/ stykk
2 393,23 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel