Gamasjer Festo DADB-S1-50-S476-500

DADB bellows

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DADB-S1-50-S476-500
Rubix:501951
Produsent:553499
EAN:4052568197315
DADB-S1-50-S476-500 Bellows kit

Teknisk sammendrag

Diameter50 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde476 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bälgbyggsats, DADB-S1-50-S476-500 - 553499 - FESTO


Bellows kit DADB-S1-50-S476-500 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=476 - 500 mm, Piston rod extension=135 mm, Design=Round
Bellows kit DADB-S1-50-S476-500 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=135 mm, design=round

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt370 g
Diameter50 mm
Materialepa-reinforced, nbr, high-alloy stainless steel
Minimum lengde476 mm
Maksimal lengde500 mm
2 593,54 kr Eks. mva
/ stykk
3 241,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel